フィルムフックトイレ用品収納フック タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26478928 品番5992
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルムフックでトイレタンクやタイルに浮かせて設置できるトイレ用品収納フック。
付属のフックでトイレブラシも簡単収納。
フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。
置き場所に困る便座カバーを浮かして収納できるので衛生的です。
フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。
トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。
浮かせて収納できるから、床のお手入れも簡単です。

付属品フック×1 取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ブラック 質量(g)約60 奥行(mm)約65 シリーズtower 耐荷重(kg)約0.75(本体:約0.5/フック:約0.25) 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×9.3×7.5 (フィルムフック含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする