ウォールトイレ用品収納フック タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26478998 品番6013
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

石こうボードピンで壁に浮かして設置できるトイレ用品収納フック。
置き場所に困る便座カバーを浮かせて収納できるので衛生的です。
スプレーボトルや付属のフックでトイレブラシも簡単収納。
汚れたら、すぐにお掃除できます。
壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けることができます。
スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。
浮かせて収納できるので、床のお手入れも簡単です。
石こうボードピンで壁に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。
トイレットペーパーにスプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたいものを簡単収納。

付属品フック×1 取付可能対象壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 材質本体:スチール(粉体塗装)、石こうボードピンセット×2(取付けピース:ABS樹脂×2、クギ:ステンレス×6、キャップ:ポリエチレ、ン×2) ホワイト 質量(g)約55 奥行(mm)約65 シリーズtower 耐荷重(kg)約0.75(本体:約0.5/フック:約0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×9×7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする