分別サニタリー収納ホルダー リン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26479077 品番 6040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

見られたくないサニタリー用品をお洒落に収納。
来客時に隠して収納出来るサニタリー用品収納ホルダー。
取り出しも簡単。
下から取り出せる便利設計です。
仕切りがあるので、用途の違うサニタリー用品を分けて収納出来ます。
裏を向けると完全に隠すことが出来ます。
ハンカチやポケットティッシュの収納にも。

材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板 ブラウン 質量(g)約1400 シリーズRIN 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.2×11.7×16.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1部屋あたり:12.8×11.3×13.5、取り出し口:1つあたり11.9×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする