用途キレイと安心で毎日の暮らしをサポート。エコジョーズ対応、エコスイッチでさらに進化しました。仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形 三方弁方式ガスの種類12A・13Aリモコン別売設置形態屋外壁掛形給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合号数16号
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。