ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
ガスふろ給湯器 バスイング(スタンダード) 外壁貫通設置形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
12A・13A
形式
標準タイプ
注文コード
26486226
品番
GTS-C166AD BL
参考基準価格(税別)
¥376,500
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類・形式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ふろ配管クリーン、追いだき、ぬるく、たし湯、沸上予約、浴室暖房付(暖房専用浴槽と暖房エプロンが必要です)
用途
エコジョーズ対応。排熱を再利用、高効率を達成。
仕様
低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプ
フルオート
形式
標準タイプ
ガスの種類
12A・13A
リモコン
浴室リモコン/本体入付、台所リモコン別売
設置形態
外壁貫通設置形
給水・給湯接続
R1/2(15A)
グリーン購入法
適合
号数
20号
関連資料:
(0.14MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません