ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
ガスふろ給湯器(シンプル) 壁組み込み設置形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26488028
品番
GT-2435SAWX-KB-1 BL
参考基準価格(税別)
¥373,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、ぬるく、たっぷり、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、省電力モード、点検お知らせ
用途
壁面に専用ボックスとともに組み込むタイプです。
仕様
低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプ
オート
形式
壁組み込み設置形
ガスの種類
LPG
リモコン
別売
設置形態
壁組み込み設置形
給水・給湯接続
R3/4(20A)
号数
24号
関連資料:
(0.16MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません