ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置コンロ台形 CR(3型)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26489218
品番
GBG-1610D-2
参考基準価格(税別)
¥352,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
お知らせ、点検お知らせ
タイプ
給湯専用
ガスの種類
LPG
リモコン
台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売
設置形態
屋内設置コンロ台形 CR(3型)
給水・給湯接続
R3/4(20A)
グリーン購入法
適合
号数
16号
関連資料:
(0.13MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません