ガス給湯器(給湯専用) 屋内設置調理台形 L(2型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類LPG 号数16号 注文コード26489796 品番GBF-1611D-2
参考基準価格(税別)¥338,500 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品はガスの種類・号数・関連資料6種類から選べます 他の種類を見る

お知らせ、点検お知らせ

タイプ給湯専用 ガスの種類LPG リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売 設置形態屋内設置調理台形 L(2型) 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合 号数16号
関連資料:(0.13MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする