ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス給湯器(クイックオート) 屋外壁掛形(PS標準設置形)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26489857
品番
GQ-1627AWX-DX BL
参考基準価格(税別)
¥233,900
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ふろ保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード
仕様
低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプ
クイックオート
形式
高温水供給式
ガスの種類
12A・13A
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形(PS標準設置形)
給水・給湯接続
R3/4(20A)
グリーン購入法
適合
号数
16号
関連資料:
(0.23MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません