石油ふろ給湯器(フルオート)直圧式 屋内据置形 エコフィール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26490094 品番OTQ-C4706AF BL
参考基準価格(税別)¥448,300 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は関連資料など2種類から選べます 他の種類を見る

見まもり(RC-G001系リモコン選定時)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、PROTEC、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、近接設置、3F、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニット必要)、給油検知対応、QU-1対応(RC-G001系リモコン選定時)、SKB対応(給水接続が認められない地域があります)、おそうじ浴槽/自動排水栓

仕様低Noxバーナー搭載 タイプフルオート 形式直圧 リモコン別売 設置形態屋内据置形/強制排気形 グリーン購入法適合 給湯能力(kW)4万
関連資料:(0.56MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする