ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋外壁掛形 エコフィール
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26490530
品番
OQB-C4711WS
参考基準価格(税別)
¥326,300
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
お知らせ、PROTEC、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電量モード、呼出(浴室リモコンを使用時のみ)、ヒーター、近接設置、給油検知対応、ソーラー対応、
仕様
低Noxバーナー搭載
タイプ
標準
形式
直圧
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
グリーン購入法
適合
給湯能力(kW)
4万
関連資料:
(0.47MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません