ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油ガス化ふろ給湯器(標準)直圧式 屋内壁掛形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26490749
品番
OTQ-G4706WFF-RC
参考基準価格(税別)
¥360,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マイルド追いだき、お知らせ、追いだき、PROTEC、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、呼出、ヒーター、3F、近接設置、RCS-2B対応(RCS接続基盤ユニット必要)、給油検知対応
用途
台所リモコンは本体着脱式、浴室リモコンは本体入付
仕様
低Noxバーナー搭載
タイプ
標準
形式
直圧
リモコン
マルチリモコン/本体入付
設置形態
屋内壁掛形/強制給排気形
グリーン購入法
適合
給湯能力(kW)
4万
関連資料:
(0.52MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません