ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内据置形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26490776
品番
OQB-4706FF
参考基準価格(税別)
¥272,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お知らせ、PROTEC、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、近接設置、給油検知対応、ソーラー対応、SKB対応
用途
台所リモコンは本体着脱式
仕様
低Noxバーナー搭載
タイプ
標準
形式
直圧
リモコン
台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン別売
設置形態
屋内据置形/強制給排気形
給湯能力(kW)
4万
関連資料:
(0.21MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません