ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 石油給湯器
石油ガス化給湯器(給湯専用)直圧式 屋外据置形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26490810
品番
OQB-G4706W
参考基準価格(税別)
¥273,200
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
お知らせ、PROTEC、ターボ給湯、低温度出湯、比例制御、省電力モード、ヒーター、近接設置、給油検知対応、QU-1対応
用途
台所リモコンは本体入付
仕様
低Noxバーナー搭載
タイプ
標準
形式
直圧
リモコン
台所リモコン/本体入付
設置形態
屋外壁掛形
グリーン購入法
適合
給湯能力(kW)
4万
関連資料:
(0.1MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません