石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋内据置形 1階給湯専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26490986 品番OX-4706F
参考基準価格(税別)¥198,700 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は関連資料など7種類から選べます 他の種類を見る

給油検知対応

仕様低Noxバーナー搭載 タイプ標準 形式セミ貯湯 リモコン台所リモコン/本体着脱式 設置形態屋内据置形/強制排気形 給湯能力(kW)4万
関連資料:(0.15MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする