ノーリツ
ノーリツの 浴室
ノーリツの 暖房機・乾燥機
温水式浴室暖房乾燥機 天井カセット形 脱衣室暖房専用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26495089
品番
SD-3300UNC-BL
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
暖房、涼風
用途
天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法285 x 410 mmコンパクトタイプ。
質量(kg)
運転時:6.3
タイプ
脱衣室暖房専用(コンパクト)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
グリル板:470× 345× 25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×331×180
リモコン
別売
暖房能力(kW)
3.3
関連資料:
(0.11MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません