ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
温水暖房専用熱源機(循環ポンプ内蔵) 屋外壁掛形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26495360
品番
GH-C2310WD BL
参考基準価格(税別)
¥301,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
耐塩害、遠隔監視対応、インテリジェント通信
用途
循環ポンプや膨張タンク、エア抜き機能を搭載した省施工を実現。保育施設や高齢者施設、病院、公共施設などの比較的規模の大きな施設の暖房に!2温度温水暖房でさまざまな暖房が一台で!暖房端末器に合わせ「高温/低温」どちらにも使えます。また、最大10系統ヘッダーに対応でき、さまざまな暖房ニーズに応えます。
仕様
低Noxバーナー搭載
ガスの種類
13A
接続
2温度
設置形態
屋外壁掛形
関連資料:
(0.47MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません