ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26495369
品番
GQ-C1634WZ-C
参考基準価格(税別)
¥248,800
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
エコジョーズ、簡単2連結(3連結以上はできません)、80℃出湯、QU-4 15A 対応、MT-5対応、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途
飲食店を中心とした小規模店舗に好適。
仕様
排気延長:7m4曲がり以内(1本管)
ガスの種類
LPG
筒径(Φmm)
排気:100
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
号数
16号
関連資料:
(0.51MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません