ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26495396
品番
GQ-1621WZ-3
参考基準価格(税別)
¥199,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
簡単2連結(3連結以上はできません)、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途
飲食店を中心とした小規模店舗に好適。
仕様
低Noxバーナー搭載
適合機種
GQ-1620WZ、GQ-1621WZ、GQ-1621WZ-2
ガスの種類
12A・13A
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
号数
16号
関連資料:
(0.12MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません