ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26495475
品番
GQ-C3223WZ
参考基準価格(税別)
¥418,500
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
エコジョーズ、HACCP対応品、マルチ設置(即出湯タイプは除く)、簡単2連結、低温度出湯、MT-5対応、QU-4対応、84℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途
給食センターや工場・寮の多栓給湯にも対応します。飲食店や食品加工工場の調理用器具・調理場の洗浄に。※配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。※給水圧は0.5MPa以下に設定してください。また、過圧逃し弁(作動圧0.7MPa)が必要です。
仕様
低Noxバーナー搭載
ガスの種類
12A・13A
リモコン
別売
設置形態
屋外壁掛形
号数
32号
関連資料:
(0.17MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません