HitoHana(ひとはな)
HitoHana(ひとはな)の 店舗運営用品
HitoHana(ひとはな)の 観葉植物
HitoHana(ひとはな)の 生花
観葉植物 エバーフレッシュ 8号 ボサ造り ウィッカーポット エッグ NT 茶 付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1鉢
注文コード
26495876
品番
everfresh-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
高さ(cm)
110〜130、140
サイズ
8号
樹形
ボサ造り
用途
自宅鑑賞用、ギフトに。
幅(cm)
30〜40
鉢
鉢カバー ウィッカーポット エッグ NT 8号鉢用 茶
植物名
エバーフレッシュ
注意
※仕入先や仕入れ時期により高さや樹形が写真とは異なる可能性があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません