業務用ガスマルチシステム 即出湯ポンプユニット 据置設置(屋内・屋外兼用)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26495877 品番PQU-400WT
参考基準価格(税別)¥2,080,100 販売価格(税込) ¥1,977,800
販売価格(税別)
1,798,000
この商品は関連資料2種類から選べます 他の種類を見る

ポンプの漏水を検知、信頼のダブルポンプ採用、遠隔監視システムと連携、給水直結をご提案、最大10系統、50L/minの循環流量(※給湯・循環配管の口径や距離により異なりますので、循環ポンプユニットの機外揚程を必ずご確認ください。最大配管長さ 往き100m、戻り100m以内)

用途ポンプ出力400Wで最大10系統・50L/minの循環流量(2020年1月ノーリツ調べ)。即出湯システム構築の全ての煩わしさを軽減!1台で悩みも現場もスッキリ。 対応機種GQ-C5042WZ、GQ-C5032WZ(-H)、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F 設置形態据置設置(屋内・屋外兼用)
関連資料:(0.11MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする