ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 給湯器用部材
FF-100トップ Φ100 2本管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26496069
品番
0700238
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガス給湯機器用 関連部材
寸法(mm)
飛出:75以上
穴径(Φmm)
壁:170
対応機種
Q-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3
適合壁厚(mm)
90〜130
関連資料:
納入仕様図(0.41MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません