※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
チャンネル数2ch
周波数帯域(MHz)DC〜100
注文コード26497897
品番MDO-2102EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はチャンネル数・周波数帯域など24種類から選べます
他の種類を見る
MDO-2000Eシリーズは、大型8インチWVGA画面を搭載した最高1GS/sの4CH/2CHデジタルストレージオシロスコープです。
最高120,000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示で発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。
最大10Mポイント/CHの波形メモリと最大29,000画面のセグメント機能により必要な現象のみを効率よくとらえることができます。
USBおよびLANインターフェースによりPCとの通信やUSBメモリ・共有フォルダへの長時間記録が可能です。