※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 チャンネル数4ch 周波数帯域(MHz)DC〜70 注文コード26498019 品番MDO-2074EG(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はチャンネル数・周波数帯域など24種類から選べます 他の種類を見る

MDO-2000Eシリーズは、大型8インチWVGA画面を搭載した最高1GS/sの4CH/2CHデジタルストレージオシロスコープです。
最高120,000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示で発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。
最大10Mポイント/CHの波形メモリと最大29,000画面のセグメント機能により必要な現象のみを効率よくとらえることができます。
USBおよびLANインターフェースによりPCとの通信やUSBメモリ・共有フォルダへの長時間記録が可能です。

周波数帯域(MHz)DC〜70 チャンネル数4ch 校正証明書一般校正
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26498019 MDO-2074EG(校正書・トレーサビリティ体系図付) 26498037 MDO-2104EG(校正書・トレーサビリティ体系図付) 200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 1台 319,800 税込351,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26497739
2024-02-17
用途:
電子回路の測定

汎用オシロとして一定の能力を持っています。

現象をつかむためのとかっかりとしては
マイコン周りの測定、I2C,SPI,UARTの信号のデータ表示可能でだいぶ楽に作業できました。
また発信機、ある程度更新速度が速い簡易スペアナ機能があるので、
エントリーとしては良い一台と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする