※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200MHz/100MHz/70MHzミックスドドメインオシロスコープ MDO-2000シリーズ

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 チャンネル数4ch 周波数帯域(MHz)DC〜100MHz(-3dB) 注文コード26498037 品番MDO-2104EG(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥322,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品はチャンネル数・周波数帯域など24種類から選べます 他の種類を見る

MDO-2000Eシリーズは、大型8インチWVGA画面を搭載した最高1GS/sの4CH/2CHデジタルストレージオシロスコープです。
最高120,000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示で発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。
最大10Mポイント/CHの波形メモリと最大29,000画面のセグメント機能により必要な現象のみを効率よくとらえることができます。
USBおよびLANインターフェースによりPCとの通信やUSBメモリ・共有フォルダへの長時間記録が可能です。

周波数帯域(MHz)DC〜100MHz(-3dB) チャンネル数4ch RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26497739
2024-02-17
用途:
電子回路の測定

汎用オシロとして一定の能力を持っています。

現象をつかむためのとかっかりとしては
マイコン周りの測定、I2C,SPI,UARTの信号のデータ表示可能でだいぶ楽に作業できました。
また発信機、ある程度更新速度が速い簡易スペアナ機能があるので、
エントリーとしては良い一台と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする