スロットルボディ清掃をする時に取り付けたままだと手間がかかる上に対して綺麗にならないので取り外して清掃します・ガスケットさえあれば取り外しても心配無用。
スロットルボディとISCVの清掃時、スロットルボディ本体を脱着するため、ガスケットを交換するつもりでした。しかし1年前にヘッドカバーパッキン交換時に交換していた事もあり、まだまだ使用できそうだったので再使用しました。それ以降も、問題発生しておりません。純正品だけのことはあり、耐久性は高い様です。
GGH20Wアルファード
ボディー内が気になり購入。
IN/OUT確認すると結構汚れてました。
クーラントのホースは外さず作業。
頼りになりますモノタロウ。