※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-T-TB-80B-100 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-80B〜) CKD 26532295 SCA2-T-TB-80B-100 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-80B〜) CKD 26532295 SCA2-T-TB-80B-100 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-80B〜) CKD 26532295 SCA2-T-TB-80B-100 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-80B〜) CKD 26532295

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TB-80B〜)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード26532295 品番SCA2-T-TB-80B-100
参考基準価格(税別)¥48,760 販売価格(税込) ¥48,400
販売価格(税別)
44,000
この商品はストローク144種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)100 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする