(12261)ベンチレーション ホース

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26536694 品番12261-20011
販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26536843
2023-03-10
用途:
経年劣化品への交換
運輸・通信業

純正部品も迅速にて手配出来るので非常にありがたい。
今後も発注する事もあると思うのでその際は宜しくお願いします。

対象商品:
26536737
2021-02-06
用途:
代わりになるベンチレーションホースを探した

カローラU EL41の純正ベンチレーションホース(外気取り込み側)12261-11160 がトヨタ部品共販で無いとの事なので(でも今モノタロウで注文画面あるんだよなぁ)この品番が代わりになるか買ってみた。内径8mm、外径14mmだった。
結果、取り付け部分とほぼ同じ内径8mmでゆるゆるではあるが大丈夫そう。
取り付け部分のパイプ先端が一段盛り上がって若干径が大きいため(8.5mmありそう)固定は出来ている。シリコングリスを塗っておけばエアクリーナーBOXを開けてクリーナー交換する時はホースも動く事になるので丁度良い具合に密着を保ちつつ少しズレてくれそう。クリップで止めても良いがどうしようか。もしクリップ買うなら外径14mmと同じもので良い。

対象商品:
26536886
2020-10-31
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品がネットで手軽に買えるのは非常にありがたい。納期は多少掛かるけど部品共販に行くよりは楽です。

対象商品:
26536922
2018-06-21
用途:
メンテナンス

純正パ−ツが自宅に居ながらにして買えるのがとてもいい
純正品なので商品も間違いない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする