純正部品も迅速にて手配出来るので非常にありがたい。
今後も発注する事もあると思うのでその際は宜しくお願いします。
カローラU EL41の純正ベンチレーションホース(外気取り込み側)12261-11160 がトヨタ部品共販で無いとの事なので(でも今モノタロウで注文画面あるんだよなぁ)この品番が代わりになるか買ってみた。内径8mm、外径14mmだった。
結果、取り付け部分とほぼ同じ内径8mmでゆるゆるではあるが大丈夫そう。
取り付け部分のパイプ先端が一段盛り上がって若干径が大きいため(8.5mmありそう)固定は出来ている。シリコングリスを塗っておけばエアクリーナーBOXを開けてクリーナー交換する時はホースも動く事になるので丁度良い具合に密着を保ちつつ少しズレてくれそう。クリップで止めても良いがどうしようか。もしクリップ買うなら外径14mmと同じもので良い。
純正部品がネットで手軽に買えるのは非常にありがたい。納期は多少掛かるけど部品共販に行くよりは楽です。