ランタンにもなるカラビナ付き充電式ワークライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26543495 品番TR-WL014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

充電式のカラビナ付きワークライトです。付属のリフレクターを使用する事でランタンとしても使用可能です。
ライト部が伸縮し、フォーカス機能も搭載しています。

用途ワークライトやアウトドアに 付属品USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm)30×30×160 質量(g)120 全光束(Lm)750 点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → サイド点灯 → OFF フック 電源タイプUSB充電式 バッテリー容量(mAh)1800 防水仕様生活防水 使用場所屋内/屋外 インターフェイスUSB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする