トライメイト
トライメイトの 多目的灯・スリムランプ
トライメイトの 多目的灯
充電式ナイトライト 人感センサー搭載
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26543504
品番
TR-NLJ001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
屋内用の充電式のセンサーライトにもなるナイトライトです。3色に調色が可能です。
用途
屋内の灯り取りに
付属品
micro USB充電ケーブル、取り付けホルダー、両面テープ
寸法(mm)
35×35×260
質量(g)
100
全光束(Lm)
100
センサー
電源ボタン長押しでセンサーモードに
点灯方式
昼光色 → 電球色 → 昼白色 → OFF
電源タイプ
USB充電式
バッテリー容量(mAh)
1200
使用場所
屋内のみ
インターフェイス
micro USB
光色
昼光色/電球色/昼白色
点灯時間
約20秒