CE-135 彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック 26543538 CE-135 彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック 26543538 CE-135 彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック 26543538

彩光流星マーカー(DC24V)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26543538 品番 CE-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

樹脂レンズLEDマーカー

LED色ブルー レンズ色ブルー 材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 定格電圧DC24V 全光束(Lm)8 定格電流(mA)(DC28V時):約20
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40308834
2013-06-16
用途:
トラックのマーカーとして使用

この価格にしては制度がいいですね、アンバーとともに購入しましたレンズのカットもキラキラしてかっこいいです。
あえて注文をつけるならサイドから見たとき、もう少し明るいといいですが・・・
あとは耐久性だけですね、期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする