YT-444 トップマーカーランプ 球付き 槌屋ヤック 26543547 YT-444 トップマーカーランプ 球付き 槌屋ヤック 26543547

トップマーカーランプ 球付き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26543547 品番 YT-444
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥898 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

ガラスレンズのスタンダードマーカー

レンズ色グリーン 用途DC24V車専用 付属品フランジナットM5(2個) 材質(レンズ)ガラス/(リング)PP/(レフレクター)PP・鉄 グリーン 定格電圧DC20〜32V 使用電球推奨:DC24V/BA15s 12W1個(DC12Vで使用する場合の推奨電球:BA15s 6W1個 ) 定格電流(mA)約500
注意
※ガラスには色のバラツキがあります。
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40309324
2022-10-13
用途:
トラックのサイドに取り付け
個人のお客様

リピートです。少し暗いかな?
使用に関しては問題無く無難な製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40309306
2020-11-20
用途:
交換用
サービス業

ヤックさんの商品は見た目もいいので長く使っています。

対象商品:
40309306
2019-03-30
用途:
電球が切れたとき

交換作業もスムーズにいきます。それと安価なところが良くて、いつも利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする