エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの カメラアクセサリ
エツミの ホットシューアクセサリ
JJC ホットシューカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26543626
品番
JJC-HC-ERSC2
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
JJC ホットシューカバー キヤノンR用。
マルチアクセサリーシュー対応のシューカバーです。カメラのホットシューを湿気やほこり等から保護します。
仕様
ブランド:JJC
適合
キヤノン R6markU/R10/R7/R5C/R3
その他
R5・R6・R・RP、その他モデル名に「R」が付かないものすべて使用不可
材質
ABS樹脂
質量(g)
約:0.9