曜日別特売
RR100107BK3 ラフブーメランベルトメッシュ 7インチ ラフアンドロード 26543747

 

RR100107BK3 ラフブーメランベルトメッシュ 7インチ ラフアンドロード 26543747
RR100107BK3 ラフブーメランベルトメッシュ 7インチ ラフアンドロード 26543747
RR100107BK3 ラフブーメランベルトメッシュ 7インチ ラフアンドロード 26543747
RR100107BK3 ラフブーメランベルトメッシュ 7インチ ラフアンドロード 26543747
RR100107BK3 ラフブーメランベルトメッシュ 7インチ ラフアンドロード 26543747
RR100107BK3 ラフブーメランベルトメッシュ 7インチ ラフアンドロード 26543747

ラフブーメランベルトメッシュ 7インチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズロング
内容量1個注文コード26543747品番RR100107BK3
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

腰のくびれに合わせたブーメラン形状により、快適なフィット感と抜群のホールド感を実現。ビックホールメッシュ採用で通気性抜群、腰回りのムレを劇的に解消!また、すべり止めグリップラバーを装備しズレにくい仕様です。4本のスタビライザーが腹圧を上げることなく腰を強力・確実にサポートします。ロングツーリングやレース、バイクシーンはもちろん、スノーボードやデスクワーク、力仕事など、様々なシーンで活躍します。

ブラックサイズロング寸法(cm)91~116(36~46inch)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26543738
2021-07-06
用途: バイクでツーリングに使用
医療・福祉・介護関連業

ラフブーメランをウェストに巻いて走れぱだぶついたおなかが引き締まってツーリングが楽です、ましてこれからは、暑くなりますからメッシュは最適です。

対象商品 : 26543738
2020-10-03
用途: バイク乗車時

某MX系ベルトを使っていましたがベルクロとゴム伸縮の劣化で買い換えました。腰と腹部がオフセットされているので屈伸時に違和感が少ないです、プロテクター類が無い分パンツサイズに影響がないのも当方にとっては有難いです。

対象商品 : 26543747
2019-07-20
用途: バイク乗車及び通常使用のため
その他業種

バイク乗車にはまだ使用していませんが、自宅で腰を痛めたときに使用しました。メッシュ素材のため蒸れは少ないと感じます。4本のスタビライザーが付いているため腰をサポートしてくれます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする