RF100-300LIS RFレンズ RF100-300mm F2.8 L IS USM Canon 26543748 RF100-300LIS RFレンズ RF100-300mm F2.8 L IS USM Canon 26543748 RF100-300LIS RFレンズ RF100-300mm F2.8 L IS USM Canon 26543748 RF100-300LIS RFレンズ RF100-300mm F2.8 L IS USM Canon 26543748

RFレンズ RF100-300mm F2.8 L IS USM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26543748 品番RF100-300LIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

高い次元の表現力と汎用性を併せ持つ、フラッグシップズーム。
F2.8通しの明るさを維持した大口径望遠ズームレンズとして、単焦点Lレンズに匹敵する高画質を実現。
〇小型軽量化による圧倒的な機動力
EF300mm F2.8 L IS II USM装着時の一眼レフカメラ※よりも撮影時質量を軽量化。手持ち撮影において、EF300mm F2.8 L IS II USMと同様に取り回しができ、機動力が大幅に向上します。
※EOS-1D X Mark III使用時
〇絞り開放からズーム全域で高画質を実現
EOS Rシステムの特長を最大限に生かした最新の光学設計により生まれた、フラッグシップズームレンズのRF100-300mm F2.8 L IS USM。ズームレンズながら、単焦点Lレンズに匹敵する画面全域の高画質を実現しました。エクステンダー使用時においても、超望遠Lズームレンズ単体と並ぶ画質をキープしています。
〇2つのナノUSMによる高速・高精度AF
フォーカスレンズ群とフローティングレンズ群を、2つのナノUSM(超音波モーター)で個別に駆動して最適に制御する、電子式フローティングフォーカス制御を採用。すべてのズーム域と撮影距離における優れた描写性能を実現するとともに、静止画撮影時における高速・高精度AFと、動画撮影時における被写体の動きに合わせてなめらかに追従するAFを実現しています。
〇エクステンダーとの組み合わせ
別売のEXTENDER RF1.4×/RF2×と組み合わせて、焦点距離を1.4倍・2倍に伸ばせます。高い光学性能により、エクステンダーを装着してもLレンズに相応しい高画質を実現。EXTENDER RF2×との組み合わせでもズーム全域開放F5.6となり、600mm側でも充分な明るさを確保できます。スポーツ・報道、あらゆるジャンルにおいて、一瞬を捉える撮影に大きなアドバンテージを発揮します。
〇搭載テクノロジー
・蛍石レンズ
撮影画像の色収差をほぼ完全に取り除くことができる、蛍石レンズを採用。
・UDレンズ
写真の色にじみを効率的に除去。鮮明で美しい描写と、コンパクトなレンズ設計を可能にします。
・ASC
フレア・ゴーストを大幅に低減するコーティング「Air Sphere Coating」。垂直に入る光の反射防止に効果を発揮。
・フッ素コーティング
レンズ表面に付着した汚れを、簡単に取り除くことができるフッ素コーティング。安心して撮影に臨むことができます。
・非球面レンズ
優れた描写力を発揮。球面のレンズではどうしても発生してしまう写真の歪みを、キヤノンならではの光学技術で取り除きます。
・IMAGE STABILIZER
失敗写真の原因になる撮影時の手ブレをレンズ側で補正する、キヤノン独自のレンズ内手ブレ補正。暗所や手持ちでの撮影にも安心して臨めます。
・フルタイムマニュアル
AFの後、フォーカスリングを回転させるだけで即時にMFが可能です。
・インナーフォーカス
レンズのコンパクト化と快適なAF操作を実現するインナーフォーカス方式を採用。ピント合わせの際にレンズの全長が変わらないのも特長です。
・コントロールリング
ISO感度や露出補正の機能を任意で割り当て、より快適な撮影を実現します。
・防塵・防滴
ほこりや水滴の侵入を防ぐ防塵防滴構造を採用。
※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラ本体に装着する必要があります。
※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。

セット内容レンズキャップE-112、レンズダストキャップRF、レンズフードET-124、レンズソフトケースLS100-300 長さ(mm)約:323.4 質量(g)約2590 倍率(倍)最大撮影:0.06(100mm時)、0.16(300mm時) 羽根枚数絞り:9枚 フィルター直径(Φmm)112 レンズ大口径望遠ズームレンズ 最大径(Φmm)約:128 レンズ構成18群23枚(蛍石レンズ1枚、UDレンズ4枚、ガラスモールド非球面レンズ1枚) 撮影距離(m)最短:1.8 絞り最小:22 マウントRF 画角(水平・垂直・対角線)20°〜6°50'・14°〜4°35'・24°〜8°15'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする