YN-039P モバイルバッテリー YN-039P ネクセル 26544430 YN-039P モバイルバッテリー YN-039P ネクセル 26544430 YN-039P モバイルバッテリー YN-039P ネクセル 26544430 YN-039P モバイルバッテリー YN-039P ネクセル 26544430 YN-039P モバイルバッテリー YN-039P ネクセル 26544430

モバイルバッテリー YN-039P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26544430 品番YN-039P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

バッテリー容量19200mAhのリチウムイオンバッテリーになります。
DC5Vデバイスに給電可能です。

バッテリー容量(mAh)19200 出力Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、USBケーブル使用時以外(5V/3A)、USB:5V/3A、9V-2A 入力Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 用途モバイルデバイスやノートPCの充電に。 付属品Type-Cケーブル 材質ABS、金属 使用温度範囲(℃)(充電)0〜45、(放電)-20〜60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×78×22 充電時間(時間)2(急速) USBポート数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする