PICO TECHNOLOGY
PICO TECHNOLOGYの 電気測定
PICO TECHNOLOGYの オシロスコープ
PICO TECHNOLOGYの PC接続型オシロスコープ
PicoScope 2000シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数帯域(MHz)
25
チャンネル数
2ch
電源
USB
注文コード
26545716
品番
2205A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,800
この商品は
周波数帯域・チャンネル数・電源
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ディスプレイ
補間:線形またはsin(x)/x
パーシスタンスモード:デジタルカラー、アナログ強度、カスタム、高速、なし
モード
【自動測定】スコープモード:AC RMS、サイクルタイム、DC平均、デューティサイクル、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立下がりレート、立下がり時間、周波数、高パルス幅、低パルス幅、最大、最小、ピークツーピーク、立上り時間、立上りエッジカウント、立上りレート、非反転RMS
スペクトルモード:ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、THD dB、SNR、SINAD、SFDR電力合計、ピーク時の平均振幅、THD %、THD+N、IMD
統計:最小、最大、平均、標準偏差
周波数帯域(MHz)
25
チャンネル数
2ch
対応OS
対応OS
インターフェース
USB
仕様
●窓関数:【スペクトラムアナライザー】長方形、ガウス、三角、ブラックマン、ブラックマン・ハリス、ハミング、ハン、フラットトップ●関数:【演算チャンネル】−x、x+y、x−y、x*y、x/y、x^y、sqrt、exp、ln、log、abs、norm、sign、sin、cos、tan、arcsin、arccos、arctan、sinh、cosh、tanh、freq、derivative、integral、min、max、average、peak、delay、duty、highpass、lowpass、bandpass、bandstop●オペランド:A、B(入力チャネル)、C、D(入力チャネル、4チャネルモデルのみ)、T(時間)、参照波形、定数、円周率、デジタルチャネル(MSOモデルのみ)●統計:【マスクリミット試験】合格/失敗、失敗カウント、合計カウント●電力要件:USBポートから電源供給
質量(g)
200
電源
USB
温度範囲(℃)
0〜50(動作時)、15〜30(動作時、規定精度を得る場合)、-20〜60(保管時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
142×92×19(コネクターおよび脚を含む)
湿度範囲(RH)
5%〜80%(結露なきこと)(動作時)、5%〜95%(結露なきこと)(保管時)
高度(m)
最高2000
安全性
EN 61010-1:2010準拠の設計
周波数範囲
【スペクトラムアナライザー】DC〜オシロスコープのアナログ帯域幅
保証期間
5年
環境対応
RoHS、WEEE
上昇時間(秒)
14ns
EMC規格
EN 61326-1:2013およびFCC Part 15 Subpart Bを満たすことが試験済み
汚染度(使用環境)
2
動作温度(℃)
0〜50
プロトコル
【シリアルデコード】1-Wire、ARINC 429、CAN、CAN-FD、DALI、DCC、DMX512、FlexRay、Ethernet 10Base-T、I
2
C、I
2
S、LIN、Manchester、Modbus ASCII、Modbus RTU、PS/2、SENT、SPI、UART/RS-232、USB 1.1(選択したオシロスコープモデルの帯域幅およびサンプルレートによって異なります)
レコード長
128M points
PC接続
USB 2.0(USB 3.0との互換性あり)USBケーブル同梱。
ポイント数
【FFT】2つの電源で、128から使用可能キャプチャメモリの半分まで選択可能
上昇時間(ns)
14
ディスプレイモード
【スペクトラムアナライザー】振幅、平均、ピークホールド
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26545716
2205A
48084776
PICOSCOPE 2205A
PICOSCOPE 2205A
PICO TECHNOLOGY
1個
¥
39,980
欠品中
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました