PICO TECHNOLOGY
PICO TECHNOLOGYの 電気測定
PICO TECHNOLOGYの オシロスコープ
PICO TECHNOLOGYの PC接続型オシロスコープ
PicoScope 2000シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
周波数帯域(MHz)
70
チャンネル数
アナログ:2ch、デジタル:16ch
注文コード
26545768
品番
2207B MSO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥96,000
この商品は
周波数帯域・チャンネル数・電源
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
周波数帯域(MHz)
70
チャンネル数
アナログ:2ch、デジタル:16ch
対応OS
?Microsoft Windows XP ( SP3 )、 Windows Vista 、 Windows 7 、又は Windows 8 ( Windows RT ではない)の 32 ビット又は 64 ビット
インターフェース
USB
質量(g)
200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
130×104×18.8
入力インピーダンス
200kΩ
上昇時間(秒)
5ns
動作温度(℃)
0〜50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26545768
2207B MSO
54592038
PicoScope 2207B MSO
Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 70MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル
PICO TECHNOLOGY
1個
¥
149,800
税込
¥
164,780
注文コードが変更になりました