PicoScope 2000シリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26545795 品番 2405A
参考基準価格(税別)¥88,600 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
ディスプレイ
補間:線形またはsin(x)/x
パーシスタンスモード:デジタルカラー、アナログ強度、カスタム、高速、なし
モード
【自動測定】スコープモード:AC RMS、サイクルタイム、DC平均、デューティサイクル、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立下がりレート、立下がり時間、周波数、高パルス幅、低パルス幅、最大、最小、ピークツーピーク、立上り時間、立上りエッジカウント、立上りレート、非反転RMS
スペクトルモード:ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、THD dB、SNR、SINAD、SFDR電力合計、ピーク時の平均振幅、THD %、THD+N、IMD
統計:最小、最大、平均、標準偏差
周波数帯域(MHz)25 チャンネル数4ch 対応OS対応OS インターフェースUSB 仕様●窓関数:【スペクトラムアナライザー】長方形、ガウス、三角、ブラックマン、ブラックマン・ハリス、ハミング、ハン、フラットトップ●関数:【演算チャンネル】−x、x+y、x−y、x*y、x/y、x^y、sqrt、exp、ln、log、abs、norm、sign、sin、cos、tan、arcsin、arccos、arctan、sinh、cosh、tanh、freq、derivative、integral、min、max、average、peak、delay、duty、highpass、lowpass、bandpass、bandstop●オペランド:A、B(入力チャネル)、C、D(入力チャネル、4チャネルモデルのみ)、T(時間)、参照波形、定数、円周率、デジタルチャネル(MSOモデルのみ)●統計:【マスクリミット試験】合格/失敗、失敗カウント、合計カウント●電力要件:USBポートから電源供給 質量(g)200 電源USB 温度範囲(℃)0〜50(動作時)、15〜30(動作時、規定精度を得る場合)、-20〜60(保管時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×104×18.8(コネクターおよび脚を含む) 湿度範囲(RH)5%〜80%(結露なきこと)(動作時)、5%〜95%(結露なきこと)(保管時) 高度(m)最高2000 安全性EN 61010-1:2010準拠の設計 周波数範囲【スペクトラムアナライザー】DC〜オシロスコープのアナログ帯域幅 保証期間5年 環境対応RoHS、WEEE 上昇時間(秒)14ns EMC規格EN 61326-1:2013およびFCC Part 15 Subpart Bを満たすことが試験済み 汚染度(使用環境)2 動作温度(℃)0〜50 プロトコル【シリアルデコード】1-Wire、ARINC 429、CAN、CAN-FD、DALI、DCC、DMX512、FlexRay、Ethernet 10Base-T、I2C、I2S、LIN、Manchester、Modbus ASCII、Modbus RTU、PS/2、SENT、SPI、UART/RS-232、USB 1.1(選択したオシロスコープモデルの帯域幅およびサンプルレートによって異なります) レコード長10000M points/ch PC接続USB 2.0(USB 3.0との互換性あり)USBケーブル同梱。 ポイント数【FFT】2つの電源で、128から使用可能キャプチャメモリの半分まで選択可能 上昇時間(ns)14 ディスプレイモード【スペクトラムアナライザー】振幅、平均、ピークホールド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:353

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26545777
2022-09-22
用途:
超音波発信器使用時
卸売・小売業

公式サイト上のソフトウェアを併用して利用します。取扱説明書は同梱されていたのは英語のみだったため、日本語の取扱説明書をインターネット上にあったものを使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする