PICO TECHNOLOGY
PICO TECHNOLOGYの 電気測定
PICO TECHNOLOGYの オシロスコープ
PICO TECHNOLOGYの PC接続型オシロスコープ
PicoScope 2000シリーズ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26545813
品番
2407B
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ディスプレイ
補間:線形またはsin(x)/x
パーシスタンスモード:デジタルカラー、アナログ強度、カスタム、高速、なし
モード
【自動測定】スコープモード:AC RMS、サイクルタイム、DC平均、デューティサイクル、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立下がりレート、立下がり時間、周波数、高パルス幅、低パルス幅、最大、最小、ピークツーピーク、立上り時間、立上りエッジカウント、立上りレート、非反転RMS
スペクトルモード:ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、THD dB、SNR、SINAD、SFDR電力合計、ピーク時の平均振幅、THD %、THD+N、IMD
統計:最小、最大、平均、標準偏差
周波数帯域(MHz)
70
チャンネル数
4ch
対応OS
対応OS
インターフェース
USB
仕様
●窓関数:【スペクトラムアナライザー】長方形、ガウス、三角、ブラックマン、ブラックマン・ハリス、ハミング、ハン、フラットトップ●関数:【演算チャンネル】−x、x+y、x−y、x*y、x/y、x^y、sqrt、exp、ln、log、abs、norm、sign、sin、cos、tan、arcsin、arccos、arctan、sinh、cosh、tanh、freq、derivative、integral、min、max、average、peak、delay、duty、highpass、lowpass、bandpass、bandstop●オペランド:A、B(入力チャネル)、C、D(入力チャネル、4チャネルモデルのみ)、T(時間)、参照波形、定数、円周率、デジタルチャネル(MSOモデルのみ)●統計:【マスクリミット試験】合格/失敗、失敗カウント、合計カウント●電力要件:USBポートから電源供給
質量(g)
200
電源
USB
温度範囲(℃)
0〜50(動作時)、15〜30(動作時、規定精度を得る場合)、-20〜60(保管時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
130×104×18.8(コネクターおよび脚を含む)
湿度範囲(RH)
5%〜80%(結露なきこと)(動作時)、5%〜95%(結露なきこと)(保管時)
高度(m)
最高2000
安全性
EN 61010-1:2010準拠の設計
周波数範囲
【スペクトラムアナライザー】DC〜オシロスコープのアナログ帯域幅
保証期間
5年
環境対応
RoHS、WEEE
上昇時間(秒)
5ns
EMC規格
EN 61326-1:2013およびFCC Part 15 Subpart Bを満たすことが試験済み
汚染度(使用環境)
2
動作温度(℃)
0〜50
プロトコル
【シリアルデコード】1-Wire、ARINC 429、CAN、CAN-FD、DALI、DCC、DMX512、FlexRay、Ethernet 10Base-T、I
2
C、I
2
S、LIN、Manchester、Modbus ASCII、Modbus RTU、PS/2、SENT、SPI、UART/RS-232、USB 1.1(選択したオシロスコープモデルの帯域幅およびサンプルレートによって異なります)
レコード長
10000M points/ch
PC接続
USB 2.0(USB 3.0との互換性あり)USBケーブル同梱。
ポイント数
【FFT】2つの電源で、128から使用可能キャプチャメモリの半分まで選択可能
上昇時間(ns)
5
ディスプレイモード
【スペクトラムアナライザー】振幅、平均、ピークホールド