ペンチ(成型カバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長A(mm)162 注文コード26546005 品番265A-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,160
この商品は全長Aなど3種類から選べます 他の種類を見る

標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。
グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。
工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。

寸法(mm)150 全長A(mm)162 仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付 質量(g)205 サイズ(inch)6” 寸法D(mm)13 寸法B(mm)47 寸法C(mm)23 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 切断能力(Φmm) 銅線3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする