ペンチ(成型カバー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26546023 品番 265A-200
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。
グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。
工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。

寸法(mm)200 全長A(mm)212 仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付 質量(g)360 サイズ(inch)8” 寸法D(mm)15 寸法B(mm)52 寸法C(mm)27 切断能力(Φmm) ピアノ線1.8 切断能力(Φmm) 鉄線3.4 切断能力(Φmm) 銅線4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする