PMGL-EV02 プレミアム2L型ネジロック NTカッター 26546678

プレミアム2L型ネジロック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード26546678品番PMGL-EV02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

切れ味にこだわった超鋭角黒刃。
ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。
ネジロック式。

パールブラック仕様刃析具内蔵、ネジロックスライド材質(ボディー)金属製、(グリップ)ゴム製寸法(mm)75×215×27適合替刃BL13P[大型L刃も使用可能] (BL-300, BL-300e, BL-300iP, BL-150P, BL-10P, BL-50P, BL-2300, BL-3000,BL-3000-ON, BL-450, BL-12P, BL-51P, BL-151, BSL-11P, BZL-200P, BTL-3P,BZL21P,BZL11P)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-03-21
用途: 革の裁断等
製造業

革の裁断等に使用するために購入。過去に色々なブランドのカッターを使ってきましたが、今までで一番良いです。
本体ががっちりしているので、ダイレクトに力が伝わる感じで素晴らしい。刃の角度と薄さのバランスも非常に良いです。

対象商品 : 26546678
2019-01-14
用途: 床シート張り
建設業・工事業

昔からこんなカラーデザインのタイプがあったらいいなと思っていました。いまだ他で販売しているのを見たことがありません。大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする