TK9000 エアーツールキット AIRREX(アネスト岩田) 26546739 TK9000 エアーツールキット AIRREX(アネスト岩田) 26546739

エアーツールキット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26546739 品番TK9000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

仕様
【インパクトレンチ】
・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構
・ソケット差込角 : 12.7mm
・能力ボルト : M12
・トルク : 340Nm※
・最高使用圧力 : 0.6MPa
・空気消費量 : 140L/min
・回転数 : 7000min-1
・打撃数 : 700打/分
・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)
・付属品 : 17,19,21mmソケット
・質量 : 2.3kg
※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。
【タイヤチャック】
・最高使用圧力 : 1.0MPa
・空気接続口 : プラグ
・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)
【エアーダスター】
・最高使用圧力 : 0.6MPa
・射出口径 : Φ3.6mm
・空気接続口 : プラグ
【エアーホース】
・最高使用圧力 : 1.0MPa
・ホース内径 : 内径3/8インチ
・ホース長さ : 10m
・空気接続口 : ソケット、プラグ
・使用温度範囲 : 5〜40℃
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。 セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース 対象普通自動車、軽自動車 適応ボルトサイズM12まで

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26546739
2018-12-05
用途:
タイヤ交換

オイル注入口に入れるオイルの種類が判ればありがたいです
取説には なにも明記されていません

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする