ゴールデンスター
ゴールデンスターの 刈払機
ゴールデンスターの 刈払用品・補修部品
エンジン式芝刈機用カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26546879
品番
#538508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー。
底部には強風によるめくれ防止の絞りひも付き。
用途
芝刈機用カバー
材質
ポリエステル(撥水剤塗付)、エンジン部:綿+ポリエステル混紡布
色
濃紺
サイズ
大
対応
後キャッチャーの大型機種とSRS-5001
寸法(幅W×長さL)(mm)
約680×2020
注意
※兼用タイプのためサイズに少し余裕がある場合があります。