ゴールデンスター
ゴールデンスターの 芝刈機
ゴールデンスターの エンジン式芝刈機
グリーンモアー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26546949
品番
GRM-3502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
自走式グリーン専用芝刈機で、6mmの低刈りが可能。
リール式で高いパワーを発揮します。
環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
刈込み幅(mm)
350
用途
エンジン式芝刈機
付属品
ベルトテンション方式、布製集草器、工具
質量(kg)
56
出力
1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数
タンク容量(L)
1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1300〜1460×478×911〜702
使用時間(分)
約130(目安)
刈込み能力(m
2
/H)
630
刈込み方式
リール式・8枚刃
動力
4サイクル0HV/99cm
3
FJ-100G
刈高調整(mm)
6〜25(無段調整)
注意
※個人宅には配送できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません