ゴールデンスター
ゴールデンスターの 耕うん機
ゴールデンスターの 電気式耕うん機
電動ローンコーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26547028
品番
LCA-260RW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
芝生の床土表面に層を作った「サッチ」を掘り起こす。
消費電力(W)(50/60Hz)
520
用途
電動式サッチ取り
付属品
10m延長コード、2種安全スイッチレバー
仕様
過電流防止回路付き
質量(kg)
97
電圧(V)(50/60Hz)
100
刃幅(mm)
260、作業能力:460(m
2
/H)
高さ調整範囲(mm)
3、-2、-7、-12(ワンタッチ4段調節)