ゴールデンスター
ゴールデンスターの 刈払機
ゴールデンスターの 一般草刈用カッター/チップソー
斜埋込式チップソー W型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26547317
品番
#210426
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
台金刃採用
刃数(p)
30
用途
肩への負担を軽減
径(Φmm)
230
台座寸法(mm)
1.4
チップ寸法(mm)
2